Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Skruskjøtehylse 1kV 120-300mm² - 2018406

Melbye
KopierKopier
Melbye - Skruskjøtehylse 1kV 120-300mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 120...300 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 120...300 mm²

  • Spenningsområde - Andre

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 120...300 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 120...300 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701372778

Elnummer

2018406

Leverandørens varenummer

2018406

Typebeskrivelse

2018406

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

120...300 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

120...300 mm²

Spenningsområde:

Andre

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

120...300 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

120...300 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

Ja

Med isolasjon:

nei

Antall skruer:

4

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Melbyes mekaniske skruskjøtehylser er laget med høy kvalitet og presisjon i samsvar med IEC 61238-1.

Melbyes mekaniske skruskjøtehylser er tilgjengelig i to forskjellige spenn, 1kV og 1-36kV. Dette utgjør et stort bruksområde, samtidig optimalisering av elnummer.

Melbyes mekaniske skruskjøtehylser er laget av fortinnet aluminium, og har momentstyrte bolter som sikrer riktig montering hver gang de installeres. Alle boltene er standard metrisk sekskant, se tabellen. De er laget med tverrspor på innsiden for best mulig strekkfasthet av lederen, og for å bryte oksidasjonslaget på lederen. Da hylsen er fortinnet, kan den brukes til både aluminium og kobber ledere.

Melbyes mekaniske skruskjøtehylser for 1kV er testet for klasse 5 mangetrådet kobberleder, se tabell. For bruk på over 240mm² må kobbertape 1812998/1812999 benyttes for å entre kontaktmateriellet på lederen.

Melbyes mekaniske skruskjøtehylser for 1kV er testet for klasse 5 mangetrådet aluminium, se tabell. For bruk på alle tverrsnitt iht. teknisk tabell må aluminiumspapir 1813000 benyttes på lederen.

Kobber og aluminium klasse 5 mangetrådet skal det benyttes håndverktøy.

Alle produktene er testet i henhold til: IEC 61238-1 | 2018-klasse A

Vi anbefaler RENBlad 8155 for tilkobling.

Vi anbefaler holdeverktøy for kontaktmateriell 8870597 som motholdsverktøy.

EPD for VConnect 1kV skruskjøtehylser