Melbye - Smøremiddel Lubricant F 0,95L - 1835790
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - Ja
Emballasje - Tube
Innhold - 950 ml
Nettovekt - 975 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327365
Elnummer
1835790
Leverandørens varenummer
1835790
Typebeskrivelse
1835790
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
Ja
Emballasje:
Tube
Innhold:
950 ml
Nettovekt:
975 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
nei
Kan brukes på betong:
nei
Anvendbar på våte overflater:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
Ja
Syrefri:
Ja
Smøremiddelet er vannbasert og påvirker ikke kabelens eller rørets livslengde, oppfyller RoHs krav.
Smøremiddelet ikke egnet for anvendelse ved installasjon av kabler med LSZH kappe, da benyttes smøremiddel FTTx.


