Melbye - Smøremiddel PreLube5000 240ml - 1835785
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - Ja
Emballasje - Tube
Innhold - 240 ml
Nettovekt - 292 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327310
Elnummer
1835785
Leverandørens varenummer
1835785
Typebeskrivelse
1835785
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
Ja
Emballasje:
Tube
Innhold:
240 ml
Nettovekt:
292 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
nei
Kan brukes på betong:
nei
Anvendbar på våte overflater:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
Ja
Syrefri:
Ja
PreLube 5000 anbefales for rør med innerdiameter 12 mm.
Smøremiddelet vannbasert og påvirker ikke kabelens eller rørets livslengde, oppfyller RoHs krav. Smøremiddelet ikke egnet for anvendelse ved installasjon av kabler med LSZH kappe, da benyttes smøremiddel FTTx.
Temperaturområde under bruk:-5°C - 60°C
Ved lave temperaturer, ned til -30°C, velg smøre/glidemiddel tilpasset for vintertemperatur.
MICRODUCT LUBRICANT QUANTITY
(DUCT FILL LENGTH)
SIZE ID ml pr 1000mtr cm pr 1000mtr
5 mm 8 ml 40cm
6mm 9ml 33cm
8mm 13ml 25cm
10mm 16ml 20cm
12mm 19ml 17cm
15mm 24ml 13cm


