Melbye - Smøremiddel PreLubeW2000 0,95 - 1835788
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - Ja
Emballasje - Tube
Innhold - 950 ml
Nettovekt - 975 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327341
Elnummer
1835788
Leverandørens varenummer
1835788
Typebeskrivelse
1835788
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
Ja
Emballasje:
Tube
Innhold:
950 ml
Nettovekt:
975 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
nei
Kan brukes på betong:
nei
Anvendbar på våte overflater:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
Ja
Syrefri:
Ja
PreLube 2000 anbefales for rør med innerdiameter > 12 mm.
Smøremiddelet vannbasert og påvirker ikke kabelens eller rørets livslengde, oppfyller RoHs krav. Smøremiddelet ikke egnet for anvendelse ved installasjon av kabler med LSZH kappe, da benyttes smøremiddel FTTx.
Temperaturområde under bruk: -30°C to 60°C
Duct Size Lubricant Quantity
OD/ID mm ml pr 1000mtr
28/21 300ml
42/32 500ml
50/40 600ml
63/51 800ml


