Melbye - Smøremiddel PreLubeW2000 3,8L - 1835789
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - Ja
Emballasje - Bøtte
Innhold - 3800 ml
Nettovekt - 3975 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327358
Elnummer
1835789
Leverandørens varenummer
1835789
Typebeskrivelse
1835789
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
Ja
Emballasje:
Bøtte
Innhold:
3800 ml
Nettovekt:
3975 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
nei
Kan brukes på betong:
nei
Anvendbar på våte overflater:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
Ja
Syrefri:
Ja
PreLube 2000 anbefales for rør med innerdiameter 12 mm.
Smøremiddelet vannbasert og påvirker ikke kabelens eller rørets livslengde, oppfyller RoHs krav. Smøremiddelet ikke egnet for anvendelse ved installasjon av kabler med LSZH kappe, da benyttes smøremiddel FTTx.
Benyttes ved lave temperaturer, ned til -30°C.


