Melbye - Smartline nedfiringsline 15 m 48350-15 - 8853431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Materiale - Plast
Lengde - 15 m
Med sikkerhetskrok - Ja
Elastisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701096742
Elnummer
8853431
Leverandørens varenummer
8853431
Typebeskrivelse
Smartline nedfiringsline 15m
Modell / utførelse:
Enkelt
Materiale:
Plast
Lengde:
15 m
Med sikkerhetskrok:
Ja
Elastisk:
nei
Med støtdemper:
nei
En revolusjonerende redningsline som er så liten at den alltid kan bæres på sele, eller med på reise. Muliggjør sikker og effektiv nedfiring for en person til et lavere nivå. Smartline er en nyutviklet og komplett redningsline for redning eller evakuering fra høyder på inntil 80 meter. Redningslinen er så liten at den kan bæres på selen hele tiden, eller medbringes på reise, samtidig som den er enkel og sikker i bruk. Redningslinen kan brukes til å fire seg selv ned, eller til nedfiring av en annen skadet person. I tillegg kan den brukes i kombinasjon med en redningssele eller -løkke til evakuering fra høye konstruksjoner/bygninger. Smartline leveres i fem lengder, 15, 25, 40, 60 og 80 meter ferdig pakket i en forseglet veske. Vesken veier bare 460 g (15 m) og inneholder kevlar tau, taubremse, slynge for forankring, to karabiner, kniv og brukerveiledning. Vesken er plombert og merket med unike nummer. I utviklingen av Smartline er det lagt stor vekt på å få utstyret så lite som mulig, og den er derfor beregnet for engangs bruk. Ved innsending til AAK Safety AS kan den plomberes og godkjennes på ny etter inspeksjon og evt. utskifting av tau. AAK Safety AS leverer egne øvelsessett for gjennomføring av praktisk trening/øvelser. Egenskaper/Spesifikasjoner: •Komplett sett for nedfiring pakket klar til bruk i liten veske •Veske med universal tilkoblingsfeste til sele e.l. •Brems produsert i aluminium og stål •Komplett sett i veske veier bare 560 g (15m) •Veske er H170 * B110 * D80mm •Spesialprodusert tau i kevlar (5,5mm) •Tau kan byttes ut av produsent ved behov •En gangs bruk, må resertifiseres og plomberes før gjenbruk •Godkjent for inntil 140 kg Eksempel på bruksområder: •Redning ved arbeid i stolper og master •Evakuering fra kraner, bygg e.l. •Evakuering fra mobile arbeidsplattformer •Evakuering fra hotellrom •Nedfiring av skadet personell


