Melbye - Smartline X, 25 meter - 8822999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Materiale - Plast
Lengde - 25 m
Diameter - 5,5 mm
Med sikkerhetskrok - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701360058
Elnummer
8822999
Leverandørens varenummer
8822999
Typebeskrivelse
8822999
Modell / utførelse:
Enkelt
Materiale:
Plast
Lengde:
25 m
Diameter:
5,5 mm
Med sikkerhetskrok:
Ja
Elastisk:
nei
Med støtdemper:
nei
Med en maksimal personvekt på 140 kg, maksimal nedfiring lengde på 25 meter er Smartline X en sikker og trygg nefiringsline
Med Aramid-linens fantastiske egenskaper for bruddstyrke for sin størrelse og varmebestandighet på over 480°C så kan Smartline X også brukes dersom brann skulle oppstå.
Med Aramid-linens fantastiske egenskaper for bruddstyrke for sin størrelse og varmebestandighet på over 480°C så kan Smartline X også brukes dersom brann skulle oppstå.


