Melbye - SMELTELIM I TAPEFORM - 1166345
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25 mm
Farge - Svart
Lengde - 50 m
Tykkelse - 0,25 mm
Gjennomsiktig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701007243
Elnummer
1166345
Leverandørens varenummer
1166345
Typebeskrivelse
Smeltelim i tapeform
Bredde:
25 mm
Farge:
Svart
Lengde:
50 m
Tykkelse:
0,25 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
nei
Temperaturmotstand:
80...200 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Vulkaniserende:
nei


