Melbye - Smøremiddel Lubr. FTTx 0,95 F - 1835794
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - Ja
Emballasje - Tube
Innhold - 950 ml
Nettovekt - 1035 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327402
Elnummer
1835794
Leverandørens varenummer
1835794
Typebeskrivelse
1835794
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
Ja
Emballasje:
Tube
Innhold:
950 ml
Nettovekt:
1035 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
nei
Kan brukes på betong:
nei
Anvendbar på våte overflater:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
Ja
Syrefri:
Ja
Smøremiddelet leveres på praktisk sprayflaske.
Temperaturområde under bruk:-5°C - 60°C


