Melbye - Smøremiddel PreLube2000 0,95L - 1835786
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - Ja
Emballasje - Tube
Innhold - 950 ml
Nettovekt - 975 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327327
Elnummer
1835786
Leverandørens varenummer
1835786
Typebeskrivelse
1835786
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
Ja
Emballasje:
Tube
Innhold:
950 ml
Nettovekt:
975 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
nei
Kan brukes på betong:
nei
Anvendbar på våte overflater:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
Ja
Syrefri:
Ja
PreLube 2000 anbefales for rør med innerdiameter > 12 mm.
Smøremiddelet vannbasert og påvirker ikke kabelens eller rørets livslengde, oppfyller RoHs krav. Smøremiddelet ikke egnet for anvendelse ved installasjon av kabler med LSZH kappe, da benyttes smøremiddel FTTx.
Temperaturområde under bruk:-5°C - 60°C
Ved lave temperaturer, ned til -30°C, velg smøre/glidemiddel tilpasset for vintertemperatur.
DUCT SIZE LUBRICANT QUANTITY
OD/ID mm ml pr 1000mtr
25/21 300ml
42/32 500ml
50/40 600ml
63/51 800ml


