Melbye - Smøreservitter Lubricant FTTx - 1835793
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - Ja
Emballasje - Bøtte
Nettovekt - 229 g
Kan brukes på kunsstoff - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327396
Elnummer
1835793
Leverandørens varenummer
1835793
Typebeskrivelse
1835793
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
Ja
Emballasje:
Bøtte
Nettovekt:
229 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
nei
Kan brukes på betong:
nei
Anvendbar på våte overflater:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
Ja
Syrefri:
Ja
Smøremiddelet leveres på boks med 20 stk servietter, 13X20cm
Temperaturområde under bruk:-5°C - 60°C


