Utgått

Melbye - SNM48 Skjøteboks 48 fiber IP54 - 0

Melbye
KopierKopier
Melbye - SNM48 Skjøteboks 48 fiber IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall fibre - 48

  • Type kopling - Sveiseskjøt

  • Materiale - Plast

  • Låsbar - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701123981

Elnummer

6923276

Leverandørens varenummer

0

Typebeskrivelse

6923276

Egnet for antall fibre:

48

Type kopling:

Sveiseskjøt

Materiale:

Plast

Låsbar:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Adskilte kammer:

nei

SNM48 Skjøteboks 48 fiber IP54, 2xPG13.5+1xPG29/24