Melbye - Snømarkør for kabelskap m/2 bolter - 1100515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 1500 mm
Fargekode - Gul/svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713102080
Elnummer
1100515
Leverandørens varenummer
1100515
Typebeskrivelse
Diverse tilbehør
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
1500 mm
Fargekode:
Gul/svart
Med festeklemme:
Ja
Snømarkør for bruk på gateskap
Materiale: varmgalvanisert stål
Merkebånd: Gul/Svart
Lengde: 1500 mm
Leveres med bolter (10x35mm) og skiver.
Materiale: varmgalvanisert stål
Merkebånd: Gul/Svart
Lengde: 1500 mm
Leveres med bolter (10x35mm) og skiver.