Melbye - Sokkel SKSUr 00 460mm RAL6012 - 1101165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
460 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Plast
Farge - Grønn
Maks belastning - 100 kg
Bredde - 460 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044613000398
Elnummer
1101165
Leverandørens varenummer
1101165
Typebeskrivelse
Kabelskap UCH grønn med samleskinner
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Plast
Farge:
Grønn
Maks belastning:
100 kg
Bredde:
460 mm
Høyde:
930 mm
Dybde:
320 mm
Bredde for skapinnbygging:
460 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Soklene leveres med uttak for provisorisk kabel i to sider, og festeskinne for kabler.
Skapoverdel bestilles separat.


