Melbye - Sokkel SKSUr 1 785mm RAL7035 - 1101157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
785 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Plast
Farge - Grå
Maks belastning - 100 kg
Bredde - 785 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044613000367
Elnummer
1101157
Leverandørens varenummer
1101157
Typebeskrivelse
Kabelskap UCH grå med samleskinner
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Maks belastning:
100 kg
Bredde:
785 mm
Høyde:
930 mm
Dybde:
320 mm
Bredde for skapinnbygging:
785 mm
Dybde for skapinnbygging:
320 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Soklene leveres med uttak for provisorisk kabel i to sider, og festeskinne for kabler.
Skapoverdel bestilles separat.


