Melbye - SolidLED nedhengsplate - 6685003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701313627
Elnummer
6685003
Leverandørens varenummer
6685003
Typebeskrivelse
6685003
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Metall
Nedhengsplate for takmontering av SolidLED.
Leveres med 4stk tosidige piktogrammer.
Pilretninger: høyre, venstre, opp, ned.
OBS! Selve armaturen følger ikke med.
Leveres med 4stk tosidige piktogrammer.
Pilretninger: høyre, venstre, opp, ned.
OBS! Selve armaturen følger ikke med.


