Melbye - Sortimentskoffert VT51 E-verk - 2045509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Isolerte endehylser - nei
Isolerte kabeltilkoblinger - nei
Uisolerte endehylse - Ja
Med verktøy - Ja
Uisolerte kabelforbindelser - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701335186
Elnummer
2045509
Leverandørens varenummer
2045509
Typebeskrivelse
2045509
Isolerte endehylser:
nei
Isolerte kabeltilkoblinger:
nei
Uisolerte endehylse:
Ja
Med verktøy:
Ja
Uisolerte kabelforbindelser:
Ja
Presskabelsko for CU-leder:
Ja
Rørkabelsko for CU-leder:
Ja
Nipler:
nei
1 stk. 2017910: VT51 hydraulisk presstang
1. sett 2017936: Pressbakke C5-C6
1 sett 2017937: Pressbakke C4-C8/9
1 sett 2017932: Pressbakke SEN Cu 25/50 5T
1 sett 2017933: Pressbakke SEN Cu 95 5T
1 sett 2017940: Pressbakke EX 25-50mm2
1 sett 2017941: Pressbakke EX 95mm2
10 stk. 2030042: C-Pressklemme 16-25/16-25 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
10 stk. 2030048: C-Pressklemme 35-50/35-50 Cu Skjøting/avgr. av jordleder
12 stk. 2030131: Presskabelsko Cu 25mm² M10 KRF Kobber, SEN press
12 stk. 2030141: Presskabelsko Cu 50mm² M10 KRF Kobber, SEN press
12 stk. 2030149: Presskabelsko Cu 95mm² M10 KRF Kobber, SEN press
Alt leveres i en solid koffert med målene HxBxD mm, 125x500x420. Vekt 8000g.


