Melbye - Spenningsindikator 1-4 kV TAG 220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 1...4 kV
Type indikering - Akustisk og optisk
Modell / utførelse - 1-polet
Kan benyttes I fuktige omgivelser - Ja
Frekvensområde - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701217437
Elnummer
8880114
Leverandørens varenummer
8880114
Typebeskrivelse
8880114
Merkespenning fra/til
1...4 kV
Type indikering
Akustisk og optisk
Modell / utførelse
1-polet
Kan benyttes I fuktige omgivelser
Ja
Frekvensområde
50...60 Hz
Spenningstype
AC
Anvendelsesområde
Inne og I friluft
Bruksområde
Koblingsanlegg og luftledning
Type: Kapasitiv AC spennings indikator for direkte berøring. For 3-faseanlegg. Spenning: 3 kV til 72,5 kV (Se etikett for den aktuelle indikatoren) Frekvens: 16 2/3, 50 og 60 Hz (Se etikett for den aktuelle indikatoren) Gruppe: III (Indikasjon av spenning med permanent standby modus) Temperaturområde: -25 °C til +55 °C Kategori: L (uten forlengelses probe) Bruksområde: innen- og utendørs. Permanent standby modus. Innebygd test funksjon som sjekker alle funksjoner på indikatoren, inkludert batteri nivå. Grønne lys indikerer at indikatoren er klar for bruk. Spennings indikasjon med 3 røde lys og akustisk lyd. M8 gjenger for elektrode. ABC feste for betjeningsstang Hvitt hus i polykarbonat Dimensjon: Ø 49 mm, L = 195 mm Vekt: 270 g. I henhold til brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1:2005 samt IEC 61243 skal indikatoren inn til kontroll hos leverandøren minst hvert 6. Indikatoren er produsert i henhold til IEC 61243.