Melbye - Spenningsindikator 10-24 kV TAG 220 - 8880112

Melbye
KopierKopier
Melbye - Spenningsindikator 10-24 kV TAG 220

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 10...24 kV

  • Type indikering - Akustisk og optisk

  • Modell / utførelse - 1-polet

  • Kan benyttes I fuktige omgivelser - Ja

  • Frekvensområde - 50...60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701217413

Elnummer

8880112

Leverandørens varenummer

8880112

Typebeskrivelse

8880112

Merkespenning:

10...24 kV

Type indikering:

Akustisk og optisk

Modell / utførelse:

1-polet

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

Ja

Frekvensområde:

50...60 Hz

Spenningstype:

AC

Bruksområde:

Inne og I friluft

Type: Kapasitiv AC spennings indikator for direkte berøring. For 3-faseanlegg. Spenning: 3 kV til 72,5 kV (Se etikett for den aktuelle indikatoren) Frekvens: 16 2/3, 50 og 60 Hz (Se etikett for den aktuelle indikatoren) Gruppe: III (Indikasjon av spenning med permanent standby modus) Temperaturområde: -25 °C til +55 °C Kategori: L (uten forlengelses probe) Bruksområde: innen- og utendørs. Permanent standby modus. Innebygd test funksjon som sjekker alle funksjoner på indikatoren, inkludert batteri nivå. Grønne lys indikerer at indikatoren er klar for bruk. Spennings indikasjon med 3 røde lys og akustisk lyd. M8 gjenger for elektrode. ABC feste for betjeningsstang Hvitt hus i polykarbonat Dimensjon: Ø 49 mm, L = 195 mm Vekt: 270 g. I henhold til brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1:2005 samt IEC 61243 skal indikatoren inn til kontroll hos leverandøren minst hvert 6. Indikatoren er produsert i henhold til IEC 61243.