Melbye - SPENNINGSINDIKATOR TAG 200BC - 8880175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 6...36 kV
Type indikering - Akustisk og optisk
Modell / utførelse - 1-polet
Kan benyttes I fuktige omgivelser - Ja
Frekvensområde - 50...60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701079899
Elnummer
8880175
Leverandørens varenummer
8880175
Typebeskrivelse
SPENNINGSINDIKATOR TAG 200BC
Merkespenning:
6...36 kV
Type indikering:
Akustisk og optisk
Modell / utførelse:
1-polet
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Frekvensområde:
50...60 Hz
Spenningstype:
AC
Med egentest:
Ja
Bruksområde:
Inne og I friluft
- Gult hus i polykarbonat
- Innebygd testfunksjon (knapp) som tester alle funksjoner samt batterinivået
- Permanent stanby modus
- Spenning varsles med 1 rød blinkende diode og et lydsignal
- Universalt ABC feste er støpt inn i huset
- Strømkilde: 9V alkalisk batteri 6LR61
- Brukstemperatur: -20 til + 50 C
- Indikatoren lever i et slitesterkt etui
- Størrelse: D = 56 mm, L = 275 mm
- Vekt: 270g


