Melbye - SPLINTHOLDER M4455-2 - 8871165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Stål
Total lengde - 140 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701087122
Elnummer
8871165
Leverandørens varenummer
8871165
Typebeskrivelse
Splintholder M 4455-2
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Stål
Total lengde:
140 mm
Reservedel:
nei
Splintholder M 4455-2


