Melbye - SPLINTISETTER FOR W-SPLINT M4455-97W - 8871121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Stål
Total lengde - 337 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041957
Elnummer
8871121
Leverandørens varenummer
8871121
Typebeskrivelse
AUS - Verktøyfeste for skiftnø
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Stål
Total lengde:
337 mm
Reservedel:
nei
SPLINTISETTER FOR W-SPLINT


