Melbye - SPLINTUTTREKKER M4455-12 - 8871164

Melbye
KopierKopier
Melbye - SPLINTUTTREKKER M4455-12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Materiale - Stål

  • Total lengde - 190 mm

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701042367

Elnummer

8871164

Leverandørens varenummer

8871164

Typebeskrivelse

AUS - Splintuttrekker

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Materiale:

Stål

Total lengde:

190 mm

Reservedel:

nei

SPLINTUTTREKKER