Melbye - Støpemasse EG 1000 - 1166535

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - 2-komponent polyuretanharpiks

  • Gruvedriftskonsesjon - nei

  • Nettovekt - 1000 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701007557

Elnummer

1166535

Leverandørens varenummer

1166535

Typebeskrivelse

Støpemasse - Type EG

Materiale:

2-komponent polyuretanharpiks

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Nettovekt:

1000 g

Støpemassen leveres i en 2-kammer laminatforpakning der kamrene er fylt med henholdsvis herder og støpemasse. Blandingen av herder og støpemasse skjer i uåpnet forpakning.

Fra august 2023 krever EUs vedlegg XVII til REACH-forordning 2020/1149 at de som bruker denne type produkt skal gjennomgå nettbasert opplæring for å legge til rette for sikker håndtering.

Denne opplæringen er tilgjengelig under fanen "Dokumenter" - trykk på hyperlenken "Safe Use of Diisocyanates"

Utløpsdatoen er angitt på den vanlige emballasjen.

Tekniske egenskaper

Gunstige flytegenskaper
Hydrofobisk
Motstandsdyktig mot jordalkalimetaller
Stabilisert mot UV-stråler
Halogenfri
Mekanisk spenningsabsorpsjon
Ingen sprekker under elektrisk spenning
Ingen sprekker under mekanisk påkjenning
Lav herdetemperatur