Melbye - Støpeskjøt 4X95-150mm² M15 - 1166546

Melbye
KopierKopier
Melbye - Støpeskjøt 4X95-150mm² M15

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Støpeharpiks

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt - 95...150 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701007649

Elnummer

1166546

Leverandørens varenummer

1166546

Typebeskrivelse

Kabelskjøt - 1 kV støp, for 3-

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Støpeharpiks

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt:

95...150 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

Ja

Med jordleder:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

Ja

Skjøtene leveres med 2-komponent halogenfri polyuretan støpemasse type EG. Prøvet i h.t. kravene i DIN VDE 278. (Kan også benyttes til mangeleder styrekabel) Støpemassen leveres i en 2-kammer laminatforpakning der kamrene er fylt med hhv. herder og støpe