Melbye - Stålbånd 10 x 0,4 mm SB104 - 2876405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 10 mm
Bruddstyrke - 2000 N
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713102325
Elnummer
2876405
Leverandørens varenummer
2876405
Typebeskrivelse
2876405
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
10 mm
Bruddstyrke:
2000 N
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Tykkelse:
0,4 mm
Farge:
Andre
I beholder:
Ja
Stålbånd i rustfritt stål.
Ved å bruke stålbånd unngår man å borre hull i stolpen
Festes med låsebøyle med elnr :2876413
Ved å bruke stålbånd unngår man å borre hull i stolpen
Festes med låsebøyle med elnr :2876413


