Melbye - Stålbånd 20 x 0,7 mm SB207 - 2876408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 20 mm
Bruddstyrke - 10500 N
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713102356
Elnummer
2876408
Leverandørens varenummer
2876408
Typebeskrivelse
2876408
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
20 mm
Bruddstyrke:
10500 N
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Tykkelse:
0,7 mm
Farge:
Andre
I beholder:
Ja
Stålbånd i rustfritt stål.
Ved å bruke stålbånd unngår man å borre hull i stolpen
Festes med låsebøyle med elnr :2876413
Ved å bruke stålbånd unngår man å borre hull i stolpen
Festes med låsebøyle med elnr :2876413