Melbye - Stålbørster for rensing av Al-, Feral- og Cu-liner - 8857519

Melbye
KopierKopier
Melbye - Stålbørster for rensing av Al-, Feral- og Cu-liner

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Materiale - Andre

  • Total lengde - 155 mm

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701038261

Elnummer

8857519

Leverandørens varenummer

8857519

Typebeskrivelse

8857519

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Materiale:

Andre

Total lengde:

155 mm

Reservedel:

nei

Stålbørste Rørformet