Melbye - Stålspiss dypjording MS-1 - 1263101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Blank
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701228044
Elnummer
1263101
Leverandørens varenummer
1263101
Typebeskrivelse
1263101
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Blank
Spiss til frontrør for MS dypjoring for 25mm2 eller 50mm2 kobberline
Jordsystem uten skjøter.
Elektroden består av en leder som drives ned av 800mm lange stålrør.
En herdet stålspiss baner vei for jordlederen som stikkes inn i stålspissen og klemmes fast av det forrest røret.
Jordsystem uten skjøter.
Elektroden består av en leder som drives ned av 800mm lange stålrør.
En herdet stålspiss baner vei for jordlederen som stikkes inn i stålspissen og klemmes fast av det forrest røret.