Melbye - STIGBØYLE, BØYLEFESTE C400-0331 - 8871157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Stål
Total lengde - 250 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042299
Elnummer
8871157
Leverandørens varenummer
8871157
Typebeskrivelse
AUS - Hjelpetravers
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Stål
Total lengde:
250 mm
Reservedel:
nei
Stigbøyle med bøylefeste for lineholder og lineløfter.
Klemmen passer en isolerstang med diameter 63,5mm eksempel en hjelpetravers eller en lineløfter.
Klemmen passer en isolerstang med diameter 63,5mm eksempel en hjelpetravers eller en lineløfter.


