Melbye - STIGE GLASSFIBER FRITTSTÅENDE 206.014+8 - 8870481
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Lengde - 5,85 m
Dobbeltrinn - nei
Todelt - Ja
Stående høyde - 5,5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040165
Elnummer
8870481
Leverandørens varenummer
8870481
Typebeskrivelse
Stiger - Frittstående 3-delt s
Materiale:
Andre
Lengde:
5,85 m
Dobbeltrinn:
nei
Todelt:
Ja
Stående høyde:
5,5 m
Antall trinn:
36
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Med verktøyholder:
nei
AVANTI frittstående stige er utført etter trappestige prinsippet med standard stabilisator på den ene delen for å oppnå konisk stabilitet. Skyvedelen kan benyttes oppe eller nede, eksempelvis i trapper.


