Melbye - Stolpelås for masteavdekking - 8872610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Andre
Total lengde - 190 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701073163
Elnummer
8872610
Leverandørens varenummer
8872610
Typebeskrivelse
Stolpelås for masteavdekking C4060547
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Andre
Total lengde:
190 mm
Reservedel:
nei
Stolpelås for masteavdekking C4060547


