Melbye - Stolpeslynge Med Trilock krok 23835 SAR - 8853073

Melbye
KopierKopier
Melbye - Stolpeslynge Med Trilock krok 23835 SAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Ankersløyfe

  • Tilbehør - Ja

  • Materiale - Andre

  • Vekt - 267 g

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701095516

Elnummer

8853073

Leverandørens varenummer

8853073

Typebeskrivelse

8853073

Type tilbehør/reservedel:

Ankersløyfe

Tilbehør:

Ja

Materiale:

Andre

Vekt:

267 g

Reservedel:

nei

Stolpeslyngen hindrer at støttestropp sklir langs stolper. Stolpeslyngen er en enkel løsning for bedre sikkerhet ved arbeid i stolper og er beregnet for bruk i kombinasjon med støttestropp. Stolpeslyngen legges bak stolpen og med støttestroppen tredd gjennom i front, den vil da låse til stolper ved evt. fall eller ved behov for støtte.

Størrelsen på øyet og karabin muliggjør treing av den aktive enden av støttestroppen direkte gjennom, uten at de behøver åpnes. Unngå den store risikoen det er å arbeide med støttestropp i stolper, der den tradisjonelle metoden er bare å legge den i kryss på baksiden av stolpen.

Denne slyngen ble først utviklet for klatring på isete stolper i Norge, hvor det viste seg at den fungerte svært godt i kombinasjon med en støttestropp. Er i henhold til NS EN 795.