Melbye - STOLPEVINSJ MOMENT K1- 5MM/30M - 8852706
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tråd / wirevinsj
Driftstype - Hånd
Trekkeffekt - 300 kN
Materiale - Stål
Med spillhode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701036199
Elnummer
8852706
Leverandørens varenummer
8852706
Typebeskrivelse
Stolpevinsj Moment
Modell / utførelse:
Tråd / wirevinsj
Driftstype:
Hånd
Trekkeffekt:
300 kN
Materiale:
Stål
Med spillhode:
nei
Egnet for:
Andre
Egnet for wire- / kjettingdiameter:
5 mm
Trommelkapasitet:
30 m
Med wire- / kjettingstyring:
nei
Sveivens lengde kan reguleres.
Meget enkel montasje til stolpe ved hjelp av eksenterspenner.
Wiremanøvreringskjetting hører til standardutstyret.
Maks. last enkel wire kN: 3
Linediam. mm x lengde m: 5 x 35
Vekt kg: 8.8


