Melbye - STOLPEVINSJ MOMENT K2 - 7MM/40M - 8852707

Melbye
KopierKopier
Melbye - STOLPEVINSJ MOMENT K2 - 7MM/40M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tråd / wirevinsj

  • Driftstype - Hånd

  • Trekkeffekt - 600 kN

  • Materiale - Stål

  • Med spillhode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701036205

Elnummer

8852707

Leverandørens varenummer

8852707

Typebeskrivelse

Stolpevinsj Moment

Modell / utførelse:

Tråd / wirevinsj

Driftstype:

Hånd

Trekkeffekt:

600 kN

Materiale:

Stål

Med spillhode:

nei

Egnet for:

Andre

Egnet for wire- / kjettingdiameter:

7 mm

Trommelkapasitet:

40 m

Med wire- / kjettingstyring:

nei

Friksjonsbrems gir full kontroll når lasten senkes.

Sveivens lengde kan reguleres.

Meget enkel montasje til stolpe ved hjelp av eksenterspenner.

Wiremanøvreringskjetting hører til standardutstyret.

Maks. last enkel wire kN: 5
Linediam. mm x lengde m: 7 x 40
Vekt kg: 18,0