Melbye - STØTTEISOLATOR - 2861253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støtteisolator
Merkespenning - 46 kV
Lengde - 495 mm
Krypestrømbane - 860 mm
Bruddstyrke - 12,5 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701026329
Elnummer
2861253
Leverandørens varenummer
2861253
Typebeskrivelse
2861253
Modell / utførelse:
Støtteisolator
Merkespenning:
46 kV
Lengde:
495 mm
Krypestrømbane:
860 mm
Bruddstyrke:
12,5 kN
Materiale:
Silikon
Diameter:
160 mm
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
145 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
115 kV


