Melbye - Støtteisolator 72,5 kV 5/5 - 2861180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støtteisolator
Merkespenning - 72,5 kV
Lengde - 922 mm
Krypestrømbane - 1753 mm
Bruddstyrke - 22,3 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701098067
Elnummer
2861180
Leverandørens varenummer
2861180
Typebeskrivelse
2861180
Modell / utførelse:
Støtteisolator
Merkespenning:
72,5 kV
Lengde:
922 mm
Krypestrømbane:
1753 mm
Bruddstyrke:
22,3 kN
Materiale:
Silikon
Diameter:
150 mm
Vekt:
18,2 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
510 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
215 kV


