Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - Støtteisolator 72,5 kV 5/V - 2861181

Melbye
KopierKopier
Melbye - Støtteisolator 72,5 kV 5/V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støtteisolator

  • Merkespenning - 72,5 kV

  • Lengde - 950 mm

  • Krypestrømbane - 1753 mm

  • Bruddstyrke - 22,3 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701098074

Elnummer

2861181

Leverandørens varenummer

2861181

Typebeskrivelse

2861181

Modell / utførelse:

Støtteisolator

Merkespenning:

72,5 kV

Lengde:

950 mm

Krypestrømbane:

1753 mm

Bruddstyrke:

22,3 kN

Materiale:

Silikon

Diameter:

160 mm

Vekt:

14,1 kg

Minimum stående lysbuespenning (tørr):

510 kV

Stående nettfrekvensspenning (våt):

215 kV

Qsil isolatoren er en ny generasjon polymerisolator som har et firepunkts forseglingssystem som garanterer mot fuktinntrengning. Sikkerheten i dette systemet utgjøres av en ny metode for innfesting av endebeslag. Fukten må trenge igjennom fire forskjellige barrierer som følger på hverandre for å nå inn til staven. Dette utgjør en forsikring mot fuktinntrengning som ingen andre kan tilby.