Melbye - Støtteisolator K-klemme AUS F KL28SK4M24 - 2861279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støtteisolator
Merkespenning - 24 kV
Lengde - 348 mm
Krypestrømbane - 420 mm
Bruddstyrke - 12,5 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701329604
Elnummer
2861279
Leverandørens varenummer
2861279
Typebeskrivelse
2861279
Modell / utførelse:
Støtteisolator
Merkespenning:
24 kV
Lengde:
348 mm
Krypestrømbane:
420 mm
Bruddstyrke:
12,5 kN
Materiale:
Silikon
Diameter:
160 mm
Vekt:
3,7 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
105 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
75 kV
Silikon linjestøtteisolator for feste av line i integrert C-klemme. Klemmen dekker lineområde fra Ø 5,1 - Ø 34 mm. Isolatortoppen har utførelse med hull som muliggjør bruk av trinse EGO 15.
Toppbeslag av aluminium. Bunnbeslag(base) av varmforsinket stål.
Isoaltoren har Øye for AUS arbeid.
Innvendig gjenge i basebeslag = 24 mm.
Isolatoren leveres uten festebolt.
Festebolt har el.nr 2861227.
Toppbeslag av aluminium. Bunnbeslag(base) av varmforsinket stål.
Isoaltoren har Øye for AUS arbeid.
Innvendig gjenge i basebeslag = 24 mm.
Isolatoren leveres uten festebolt.
Festebolt har el.nr 2861227.


