Melbye - Strekkisolator 24kV 120kN Kul MS-120-16-BS - 2861171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strekkisolator
Merkespenning - 24 kV
Lengde - 450 mm
Krypestrømbane - 600 mm
Bruddstyrke - 120 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701309941
Elnummer
2861171
Leverandørens varenummer
2861171
Typebeskrivelse
2861171
Modell / utførelse:
Strekkisolator
Merkespenning:
24 kV
Lengde:
450 mm
Krypestrømbane:
600 mm
Bruddstyrke:
120 kN
Materiale:
Silikon
Diameter:
115 mm
Vekt:
2 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
125 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
50 kV
Det er foretatt test på Sintef som dokumenterer at isolatorene tar oss ut av området hvor destruktive krypestrømsveier oppstår.
Isolatorene kan også benyttes på blank line, Seksjonslengden er optimalisert slik at de kan erstatte 3 glasskåler i en isolatorkjede.
Isolatoren er i henhold til standard IEC61109


