Melbye - Strekkisolator 24kV 160kN Kul MS-160-20-BS - 2861172

Melbye
KopierKopier
Melbye - Strekkisolator 24kV 160kN Kul MS-160-20-BS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strekkisolator

  • Merkespenning - 24 kV

  • Lengde - 550 mm

  • Krypestrømbane - 600 mm

  • Bruddstyrke - 160 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701309958

Elnummer

2861172

Leverandørens varenummer

2861172

Typebeskrivelse

2861172

Modell / utførelse:

Strekkisolator

Merkespenning:

24 kV

Lengde:

550 mm

Krypestrømbane:

600 mm

Bruddstyrke:

160 kN

Materiale:

Silikon

Diameter:

115 mm

Vekt:

2 kg

Minimum stående lysbuespenning (tørr):

125 kV

Stående nettfrekvensspenning (våt):

50 kV

Nyutviklet isolator laget spesielt for 12/24 kV installasjoner med isolert line (BLL). Isolatoren tillater og bygge BLL-anlegg tett, dvs at en ikke har behov for å penetrere lina for å unngå tracking.
Det er foretatt test på Sintef som dokumenterer at isolatorene tar oss ut av området hvor destruktive krypestrømsveier oppstår.

Isolatorene kan også benyttes på blank line, Seksjonslengden er optimalisert slik at de kan erstatte 3 glasskåler i en isolatorkjede.

Isolatoren er i henhold til standard IEC61109