Melbye - Strekkisolator QSIL 120 kN, S120023H2070 - 28 611 52
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strekkisolator
Merkespenning - 72,5 kV
Lengde - 89,4 mm
Krypestrømbane - 1803 mm
Bruddstyrke - 120 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701089416
Elnummer
2861152
Leverandørens varenummer
28 611 52
Typebeskrivelse
2861152
Modell / utførelse:
Strekkisolator
Merkespenning:
72,5 kV
Lengde:
89,4 mm
Krypestrømbane:
1803 mm
Bruddstyrke:
120 kN
Materiale:
Silikon
Diameter:
10,1 mm
Vekt:
3,2 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
250 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
235 kV


