Melbye - Strekkisolator QSIL, 145kV 120 KN S120043H2070 - 28 611 55
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strekkisolator
Merkespenning - 145 kV
Lengde - 1387 mm
Krypestrømbane - 3276 mm
Bruddstyrke - 120 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701089447
Elnummer
2861155
Leverandørens varenummer
28 611 55
Typebeskrivelse
2861155
Modell / utførelse:
Strekkisolator
Merkespenning:
145 kV
Lengde:
1387 mm
Krypestrømbane:
3276 mm
Bruddstyrke:
120 kN
Materiale:
Silikon
Diameter:
101 mm
Vekt:
4,3 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
465 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
440 kV


