Melbye - Strekkisolator QSIL silikon, 72kV 160kN S160023H2070 - 2861153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strekkisolator
Merkespenning - 72,5 kV
Lengde - 985 mm
Krypestrømbane - 2082 mm
Bruddstyrke - 120 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701089423
Elnummer
2861153
Leverandørens varenummer
2861153
Typebeskrivelse
2861153
Modell / utførelse:
Strekkisolator
Merkespenning:
72,5 kV
Lengde:
985 mm
Krypestrømbane:
2082 mm
Bruddstyrke:
120 kN
Materiale:
Silikon
Diameter:
120 mm
Vekt:
3,2 kg
Minimum stående lysbuespenning (tørr):
250 kV
Stående nettfrekvensspenning (våt):
235 kV


