Melbye - Strekkverktøy line Ø= 3-9mm f SIZE 1 - 8854333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks trekkraft - 1000 kg
Fritt roterende hode - nei
Klemmeform - V-formet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701037462
Elnummer
8854333
Leverandørens varenummer
8854333
Typebeskrivelse
8854333
Maks trekkraft:
1000 kg
Fritt roterende hode:
nei
Klemmeform:
V-formet
Galvanisert, med lange, parallelle spenn kjever laget av høy kvalitet.
Utførelse i herdet stål.
For tråd og line Ø mm 3 - 9
Cu-tverrsnitt mm² 6 - 35
Vekt kg 0.95
Trekkraft maks. kg 1000
Utførelse i herdet stål.
For tråd og line Ø mm 3 - 9
Cu-tverrsnitt mm² 6 - 35
Vekt kg 0.95
Trekkraft maks. kg 1000