Melbye - Strekkverktøy line Ø= 4-12mm SIZE 2 - 8854335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks trekkraft - 1700 kg
Fritt roterende hode - nei
Klemmeform - V-formet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701037479
Elnummer
8854335
Leverandørens varenummer
8854335
Typebeskrivelse
8854335
Maks trekkraft:
1700 kg
Fritt roterende hode:
nei
Klemmeform:
V-formet
Galvanisert, med lange, parallelle spenn kjever laget av høy kvalitet.
Utførelse i herdet stål.
For tråd og line Ø mm: 4 - 12
Cu-tverrsnitt mm²: 16 - 70
Trekkraft maks. kg: 1700
Utførelse i herdet stål.
For tråd og line Ø mm: 4 - 12
Cu-tverrsnitt mm²: 16 - 70
Trekkraft maks. kg: 1700


