Utgått

Melbye - T-kontakt berøringssikker 630A m/kapasitivt målepunkt - 1165398

Melbye
KopierKopier
Melbye - T-kontakt berøringssikker 630A m/kapasitivt målepunkt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - C (630 A)

  • Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701093826

Elnummer

1165398

Leverandørens varenummer

1165398

Typebeskrivelse

T-KONTAKT 630A 95-240MM2 MSCT/95-240

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Nominell spenning U0U (Um):

12,7/22 (24) kV

Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:

C (630 A)

Type pluggforbindelse:

T-skjøtestykke

Tilkoblingstype leder:

Skrukobling

For antall kjernetråder:

1

Skjermet:

Ja

Levert med kabelsko:

Ja

Nominellt tverrsnitt:

95...240 mm²

Jordingsline lengde:

90 m

Bredde:

170 mm

Høyde:

75 mm

Lengde:

295 mm

T-KONTAKT 630A 95-240MM2 MSCT/95-240