Melbye - Tactikka adapt hodelykt - 8883452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hodelykt
Batteritype (form) - Andre
Oppladbar - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701359113
Elnummer
8883452
Leverandørens varenummer
8883452
Typebeskrivelse
8883452
Modell / utførelse:
Hodelykt
Batteritype (form):
Andre
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Svart
Totalvekt:
73 g
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Antall batterier:
3
Inkludert batterier:
nei
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Metall/Kunststoff
Lengde:
127 mm


