Melbye - Tall - 6, selvklebende reflek - 2850234

Melbye
KopierKopier
Melbye - Tall - 6, selvklebende reflek

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Med advarsel/informasjonssymbol - nei

  • Med advarsel/informasjonstekst - Ja

  • Farge - Gul

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701350097

Elnummer

2850234

Leverandørens varenummer

2850234

Typebeskrivelse

2850234

Materiale:

Plast

Med advarsel/informasjonssymbol:

nei

Med advarsel/informasjonstekst:

Ja

Farge:

Gul

Monteringsmetode:

Andre

Form:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Folie

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Vannfast:

Ja

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Bredde:

29 mm

Høyde:

38 mm

Tykkelse:

1 mm

Type feste:

Selvklebende

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

Basismateriale er selvklebende gul vinyl av høyeste kvalitet. Limflaten er beskyttet med et slisset dekkpapir.
Dekkpapirer er utformet slik at det selvklebende skiltet kan monteres uten å sette fingermerker på limflaten. Skiltene festet til alle rengjorte plane flater.

Skiltets tekst/symbol lakkbeskyttes og er meget værbestandige til bruk både utendørs og innendørs.

Garantitiden utendørs med riktig montering (ren og plan flate) er 7 år.