Melbye - Tang for ytterkappe, TSLE/TSLF - PRG3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 26...52 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701143477
Elnummer
8853109
Leverandørens varenummer
PRG3
Typebeskrivelse
8853109
Nominell inngangsstrøm inverter:
26...52 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
630...630 mm²
Spiralsnitt:
nei
Verktøy til fjerning av ytterkappe på TSLE og TSLF kabler.
Kommer med 2,1 mm kniver for sirkuklært kutt.
Skal tangen kun brukes til TSLF kabler kan de sirkulære knivene byttes ut til 2,5 mm for optimalt kutt, men det er ingen nødvendighet.
Kommer med 2,1 mm kniver for sirkuklært kutt.
Skal tangen kun brukes til TSLF kabler kan de sirkulære knivene byttes ut til 2,5 mm for optimalt kutt, men det er ingen nødvendighet.


